曜日別特売

木製テーブル センターテーブル

木製テーブル センターテーブル - TRUSCO木製テーブル センターテーブル - TRUSCO

休憩室、応接室など様々なシーンでお使いいただけるシンプルなデザインです。

用途応接室、役員室等に。休憩室、ロビー等に。幅(mm)1200高さ(mm)410奥行(mm)500間口(mm)1200内容量1台
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476418CLA1200-NAナチュラル
100,000
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476427CLA1200-DBRダークブラウン
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする