シモン
作業靴(JSAA)NS422 マルーン
ハイカット内側ファスナー付き
形状
ハイカット
色
マルーン
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
855(26.0/両足)
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479769
NS422 マルーン
24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479778
NS422 マルーン
24.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479787
NS422 マルーン
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37479796
NS422 マルーン
25.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37479805
NS422 マルーン
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479814
NS422 マルーン
26.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479830
NS422 マルーン
27
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479839
NS422 マルーン
28
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479848
NS422 マルーン
29
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください