WTB(ダブルティービー)
RANGER TCS (レンジャー TCS)
<コンディション>
Dry to Wet
Hardpack to Loam
<テクノロジー>
Exposed outer lugs
Suppotive centerline tread pattern
用途
トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング
仕様
サイドプロテクト:Slash Guard 2
色
ブラック
サイズ
27.5×2.8
ケーシング
LightWeight
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
TCS
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486087
W0100966
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください