曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - BLUETTI(ブルーティ)

2048Wh大容量、2200W高出力
拡張バッテリーで最大容量8,192Whまで
耐久性と安全性に優れ10年以上の長寿命
リン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持
多彩な出力ポートを備え、同時に最大16台の充電が可能
UPS機能を搭載し、さまざまな機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給を続きます、停電の心配がありません
最先端の急速充電技術を採用
2つの電源からAC200MAXへのデュアル急速充電で、旅行前など非常時、わずか2.5時間強でフル充電が実現
BLUETTI アプリ対応
Bluetooth 接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。

セット内容
ポータブル電源(AC200MAX) 本体 :1、ACアダプター :1、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 からXT90) :1、カーチャージケーブル(車からXT90) :1、XT90変換アダプター(入力) :1、取扱説明書 :1、保証カード :1、合格証明書 :1
質量(kg)
28.1
出力
AC :5、シガーソケット12V/10A :1、RV 12V/30A :1、DC5521 12V/10A :2、USB-A 5-12V/3A,18W :2、USB-A 5V/3A,15W :2、USB-C 5-15V/3A,20V/5A :1、ワイヤレス充電5/7.5/10/15W :2
温度(℃)
充電 :0-40、放電:-20-40
外形寸法(cm)
42×28×38.65
入力
C-DCアダプター:58.8V,MAX500W、ソーラーパネル:10-145V/15A,MAX900W、シガーソケット充電:12-30V/8.2A、鉛蓄電池充電:12-30V/8.2A
定格出力電力(W)
2200
バッテリー容量(Wh)
2048
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43237549AC200MAX
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43237549AC200MAX17781115Premium200V2AC200MAX ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ) 17781115ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)BLUETTI(ブルーティ)1台
¥172,546
税込¥189,801
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする