2048Wh大容量、2200W高出力
拡張バッテリーで最大容量8,192Whまで
耐久性と安全性に優れ10年以上の長寿命
リン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持
多彩な出力ポートを備え、同時に最大16台の充電が可能
UPS機能を搭載し、さまざまな機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給を続きます、停電の心配がありません
最先端の急速充電技術を採用
2つの電源からAC200MAXへのデュアル急速充電で、旅行前など非常時、わずか2.5時間強でフル充電が実現
BLUETTI アプリ対応
Bluetooth 接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。