同じメーカーのオレンジ色や白色より300円程高いのは何故なのか最初わからなかったが、緑色の物はDCモーター(直流モーター)で駆動しており、性能の差こそ無いが静音性に優れている事が特徴の様です。他の色はACモーター(交流モーター)のようです。私はこちらを選んで満足しています
エアコンをつけていても、足元が冷えてしまうため購入。
小型ながらも足元がぽかぽか温かい(寄りすぎると暑いくらい)ので、
とても快適になりました。
低価格ながら、小型かつ、転倒時自動オフとか、必要十分な機能なので満足しております。
※自動タイマーオフ(8時間でオフ)等もあったら尚良しでした。
足元をあっためるのに役立っている。小物の部品をあっためるのにも重宝している。
大変コンパクトで、300W(1時間あたりの電気代目安8.1円)で便利です。
個人の足元を温めるのに都合がよです。
それと、グリーンのモデルを選びました際に、モノタロウ説明には、「寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1」とありましたが、実際には他のカラーモデルと同様に「寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8」であり、注意して下さい。特に幅Wは3分の1ですね。