曜日別特売

パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W

パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W - TEKNOS
(2件のレビュー)

温風による循環暖房効果
人感センサーで電気代節約
カーボン消臭フィルターでキレイな空気
温度設定機能搭載
転倒OFFスイッチ
切り忘れ防止1~8時間オフタイマー
チャイルドロック

ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1内容量1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329477TS-P1222(W)
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 品質管理検査室
旭産業株式会社

使い勝手が良かったので、リピーターしまして
別の部屋にも増設させてもらいました。

対象商品 : 43329477
2024-01-26
用途: 事務所の洗面所

あまり広くない洗面所ですが1200Wでも全然暖かくならない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする