曜日別特売

SILENT VISION サイレントビジョン

SILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASH

ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。
バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。
軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。
新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。

用途
<港湾ジグ単モデルSV-552ST>ジグ単で防波堤などの常夜灯周りや小場所を攻略するのにぴったりのモデル。
取り回しの良いショートモデルで、高感度ランガン設計。
仕様Line Wt(PE):0.1~0.3種別TIP setion:ソリッド質量(g)60、Lure Wt(g):0.5~5寸法(cm)Length:165内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630818SV-552ST
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする