曜日別特売

サーモキャプチャーHR

サーモキャプチャーHR - カスタムサーモキャプチャーHR - カスタムサーモキャプチャーHR - カスタムサーモキャプチャーHR - カスタムサーモキャプチャーHR - カスタムサーモキャプチャーHR - カスタムサーモキャプチャーHR - カスタム

サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。
従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。
タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。
スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。

用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116338THG-10
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
44116347THG-10(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【カスタム】サーモキャプチャー? THG-10 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする