クレトム
レジャール インテリアバー取付用吸盤
バーを車内のアシストグリップが無い車に取付可能。窓ガラスに吸盤貼り付け。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
65
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201388
LS-11
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください