クレトム
レジャール ロッドホルダーアッパー
バーの上部に釣り竿を積載出来ます。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
56
色
黒
高さ(mm)
90
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201424
LS-19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください