クレトム
レジャール 前後取付パーツ
車内のアシストグリップが1つでも前後に取付が可能です。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
43
色
黒
高さ(mm)
550
奥行(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201467
LS-6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください