クレトム
レジャール インテリアバープラス
車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。専用ベルトと積載保護カバー付き。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
55
色
黒
高さ(mm)
940-1625
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201476
LS-3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください