明邦
ヘッドレストフックリトルミイ
ヘッドレストに簡単取付。
用途
車内の小物
付属品
スペーサー
幅(mm)
180
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202000
FS044
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください