曙産業
キレが良い粉つぎボウル
液だれしにくく、注ぎやすさ抜群の粉つぎボウル。
たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼きに!「粉もの」に最適なグッズのシリーズです。
調理用ボウルとしてもとっても使いやすい!
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×200×110
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348799
CH-2091
1000
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください