曙産業
たまごこしボウル
卵をかき混ぜる、こす、器に入れる作業がこれ一つ!
なめらか茶碗蒸しがラクラク作れます。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1000
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×200×122
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348826
CH-2100
1000
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください