チリトリザルボウル S

チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業チリトリザルボウル S - 曙産業

サッとすくえるチリトリシリーズに、Sサイズが仲間入り!
薬味にちょうどいいサイズ。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレンサイズS容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×139×73耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348887MZ-3505ホワイト
600
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
44348896MZ-3506レッド
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
44348905MZ-3507ブルー
600
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする