チリトリザルボウル トリコロールセット

チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業

サッとすくえるチリトリシリーズにBigなLサイズが加わりました。チリトリボウル3個とザル1個のセット。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン容量(mL)1100電子レンジホワイト・レッド・ブルーサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×182×86耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348975MZ-3530L1100
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする