変換アダプタ

変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ

DisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ブラック規格DisplayPort規格:Ver1.4ケーブル長(m)約0.2コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMIタイプA(19pin) (メス)対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.9対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:8K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス映像入力DisplayPortオスHDMI規格HDMI2.1オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI内容量1個
注意
※接続する機器のDisplayPort端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※HDMIケーブルは付属していません。
※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636535AD-DP8KHDR
6,400
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする