27型USB-Type-C搭載液晶モニター

27型USB-Type-C搭載液晶モニター - プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニター - プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニター - プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニター - プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニター - プリンストン

安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(
ただし使用時間は30000時間に限る)
どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。
DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。
長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。

付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.3114×0.3114mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)597.888×(H)336.312視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)56~84.5kHz走査周波数(垂直)48~75Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode)スピーカーステレオスピーカー1W+1W動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露無きこと)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※液晶パネルとバックライトを含めて5年保証!ただし使用時間は3000時間以内に限る。保証期間内であっても有償修理となる場合があります(詳細は製品付属の保証書をご参照ください)
※24時間などの長時間連続使用を前提とした設計ではありません、部品の寿命を縮める原因となりますので長時間の連続使用はさけてください。
※映像端子の変換アダプタや変換ケーブルの使用は保証対象外となります。また添付以外のケーブルを使用する場合は各規格に準拠したものをご使用ください。特にUSB Type-Cにて映像を表示する場合は映像出力に対応したケーブルが、PowerDeliveryで65W給電を行う場合は5Aに対応したケーブルが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44715626PTFBLC-27W
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする