曜日別特売

自動首振り 超音波加湿器

自動首振り 超音波加湿器 - TOPLAND
(1件のレビュー)

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。
オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。

用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)330入力DC5V USBポート電源自動OFF約7時間角度調整範囲(手動)上下45度保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9首振り(自動)左右100度加湿量(mL/h)最大約50切タイマー1/3/5時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44758369SH-KJ53WT
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 会社でのデスクワ-ク
建設業・工事業

とても快適に過ごせますが、せめて間欠モ-ドでは8時間保って欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする