曜日別特売

コンパクトヒーター

コンパクトヒーター - TOPLANDコンパクトヒーター - TOPLAND

置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。

用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所消費電力(W)200質量(g)410電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44758378SC-CH23WT20013.1×8.4×7.5
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする