コンパクトセラミックヒーター

コンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLAND

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。
角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。

用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元質量(g)820消費電力(W)最大300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5連続運転時間(h)約8(自動停止機能)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7温風機能3段階人感センサーON/OFF切替可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44758387SC-CH33WTホワイト
オープン
3,990
4,389(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
44758396SC-CH33BKブラック
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする