曜日別特売

ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ

ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ - YAMAZEN(山善)

チェア2脚がテーブル内にすっぽり格納できるコンパクト収納。テーブルの天板は厚さ10mmの木目調プラスチック。
お庭、ベランダ、バルコニーがリゾートスタイルに。人口ラタンなので雨はけがよく、汚れても水拭きできるのでお手入れがラク。玄関ポーチやベランダなど、狭い場所でも置ける省スペースタイプ。

用途ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ラウンジ、バルコニー、ベランダ、庭、いす、机、コンパクト。材質金属(スチール)、PEラタン質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:66×50×73、チェア:43×51×70座面高(cm)イス:(大)42、(小)38.5内容量1セット
取扱説明書:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805899OSR-3
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする