セルスター
ドライブレコーダーオプション配線
RD-60用駐車監視コードになります。
質量(g)
176
コード長さ(m)
DC OUT5.0/DC IN2.5
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×15(コード部除く)
内蔵ヒューズ
2A管ヒューズ×2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847734
GDO-45
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください