仕様●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500測定精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1応答時間1秒放射率0.95距離係数12:1アズワン品番2-1961-01-20校正証明書一般校正内容量1台