曜日別特売

食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付

食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付 - アズワン食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付 - アズワン

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。
上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。
データを固定するホールド機能付きです。
壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。

仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番6-8821-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45049946TM-150(一般校正(英語))
18,850
18,750
20,625(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする