マイクロSD対応非接触放射温度計 校正証明書付

マイクロSD対応非接触放射温度計 校正証明書付 - マザーツール

放射率可変可能(0.10~1.00)。
高確度DS比=60:1。
microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。
暗所での測定に便利なバックライト付。
k熱電対端子付き。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池)測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります)アズワン品番64-3729-34校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074209MT-11(KOUSEI)(一般校正)
71,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45074209MT-11(KOUSEI)(一般校正)57642777MT-11(校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中非接触放射温度計マザーツール1台
66,980
税込73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする