曜日別特売

食品用放射温度計 中国語版校正証明書付

食品用放射温度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所食品用放射温度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所食品用放射温度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。
測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。
測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。

仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~250放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)アズワン品番2-7269-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103846SK-8920(一般校正(中国語))
33,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする