曜日別特売

スタイルチェア

スタイルチェア - 大商産業スタイルチェア - 大商産業スタイルチェア - 大商産業スタイルチェア - 大商産業スタイルチェア - 大商産業スタイルチェア - 大商産業スタイルチェア - 大商産業

ポリエステル、天然木

仕様座面高さ調整機能(4段階 ワンタッチ式)座面奥行き調整機能(2段階 ビス止め式)材質合板:天然木・ポリエステル100%幅(cm)48キャスターなし肘掛なし寸法(cm)48×55-65×44-68高さ(cm)44~68塗装ラッカー塗装奥行き(cm)55~65座面高(cm)42~60スタッキング不可テーブルの有無なし内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン45143755BC-101REレッド
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン45143764BC-101BRブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン45143780BC-101NBネイビー
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン45143789BC-101GNグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン45143798BC-101PAパープル
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン45143807BC-101LBLライトブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン45143816BC-101BKブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする