曜日別特売

ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応

ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 - BUFFALO(バッファロー)

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル
シングルリンク対応
ノイズを低減するフェライトコア付き

コネクタ形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンオス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)変換タイプオス - オス対応モードシングルリンクコネクタ1DVI-D24(オス)コネクタ2DVI-D24(オス)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230625BSDCDS101約148
2,590
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230634BSDCDS202約195
3,500
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230650BSDCDS303約240
3,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230659BSDCDS505約331
5,000
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする