MCO
HDMI延長ケーブル
4K/60P対応で高解像度映像の表示が可能なHDMI延長ケーブル・HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
直径約7.3
対応解像度
(最大)4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)
最大18
オス形状
HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状
HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2
HDMIコネクタ(19ピン)
内容量
1本
注意
※【お買い上げの前に】本製品とHDMIケーブルの接続に際しては、合計の長さが4m以内に収まるようご使用ください。※本製品はHDMI規格外です。
本製品はすべてのHDMI機器やケーブルとの接続を保証するものではありません。※取付ける機器やケーブルの形状によっては、本製品が接続できない場合がございます。※本製品を取り外す際は、必ずコネクタを持って取り外してください。※本製品を挟んだり、無理な力で曲げたりしないでください。※本製品を水で濡れた手でご使用になることや、埃が立つ場所でのご使用はお止めください。火災の原因になります。※本製品の使用による接続機器の不具合や故障については、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換させていただきます。※それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45159460
HET-P10/BK
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
45159469
HETーP20/BK
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください