LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形誘導灯
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です
- 材質
- カバー枠:鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
- カバー
- プラスチック 透明仕上
- 取付
- 天井直付形・吊下兼用
- 材質(本体)
- プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
- タイプ
- 自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
- 種類
- 防雨・防湿形
- 定格電圧(V)
- AC100
- 表示
- 片面灯
- 電池
- 2H06DA(Ni-MH蓄電池)
- 光源寿命
- 60000時間
- 梱包内容
- LED光源同梱包、表示板別梱包
- リモコン
- RZB02(別売)
- 点灯時間
- 非常時:一般形(20分間)
- 内容量
- 1台
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









