LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
- 取付
- 壁・天井直付形・吊下兼用形
- 材質(本体)
- プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
- 種類
- 電源別置形
- 定格電圧(V)
- AC100
- 光源寿命
- 60000時間
- 梱包内容
- LED光源同梱包、表示板別梱包
- 別売品番
- ボックスカバー:TK361
- 点灯時間
- 非常時:一般形(20分間)
- 内容量
- 1台
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









