ダブルファイバー鉄製フライパン

ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト ダブルファイバー鉄製フライパン アーネスト

ファイバーライン加工で焦げ付きやこびりつきを防ぐ。窪化加工で鉄なのにサビにくい。特殊形状のハンドルで重さを分散。
油なじみが良いから焼きムラが少なく、炒め物がシャキッと仕上がります。1kgを切る計量設計なので女性でも扱いやすい。

用途フライパン、揚げ鍋として。IH対応/鉄/ファイバーライン/鉄フライパン/飲食店/居酒屋/定食屋 適合対応熱源:ガス/IH/ハロゲンヒーター/シーズヒーター 材質本体:鉄、ハンドル:ステンレス、取付金具:鉄 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(mL)
内径(Φcm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45417918 A-77543 0.76 36.5×20.5×8 約500 20
オープン
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45417927 A-77591 0.84 40×25×12.5 約1800 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする