マイニッチ フライパン28cm

マイニッチ フライパン28cm 和平フレイズ

毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
ガスコンロ専用です。

適合ガスコンロ専用 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)約475×285×80 質量(g)580 サイズ(cm)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45527958 RB-2973
オープン
1,698
1,868 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする