マイニッチ IH対応フライパン28cm

マイニッチ IH対応フライパン28cm 和平フレイズ

毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)約475×285×80 質量(g)730 サイズ(cm)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45528019 RB-2979
オープン
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする