アスベル
Nポゼ 流し用すのこ
柔らかい素材のため、食器に傷をつけることなくご使用いただけます。
用途
シンクマットとして。
トラスコ品番
833-8977
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
454
色
ホワイト
高さ(mm)
10
奥行(mm)
335
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払いです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161275
431395
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください