Nポゼ 洗い桶35型

Nポゼ 洗い桶35型 - アスベル

使い勝手の良いD型フォルムです。

トラスコ品番833-8976材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)345ホワイト高さ(mm)140奥行(mm)320外寸法・幅(mm)345外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320内容量1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161266431197
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする