タマハシ
アウトランド ツーリングクッカーセット
バーベキューの楽しみを広げる必須アイテムです。収納もコンパクトになるので持ち運びしやすいです。また防災時にも役に立ちます。
用途
アウトドアに。
内容量
1個
注意
※トレー・カップ・フライパン・クッカー・マグカップ×各1、ソースパン・ミルクパン・フライパン・ソースパンカバー・ミルクパンカバー・ミルクパントレー×各1
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
容量(mL)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211194
TS-04
5PC
(マグカップ)290
(クッカー)1.07
(クッカー)12×12×9.5、(マグカップ)7.3×7.3×7、(フライパン)13×13×3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46211185
TS-03
6PC
(ミルクパン)730
(ソースパン)1.07
(ソースパン)14×14×7、(ミルクパン)12×12×6.5、(フライパン)14.5×14.5×3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。