アイセン
抗菌食器用ふきん3枚入
材質
綿100%
幅(mm)
400
高さ(mm)
300
質量(g)
20
奥行(mm)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233576
KFS31
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください