アイセン
抗菌キッチンおしぼり3枚入
材質
綿100%
幅(mm)
370
高さ(mm)
250
質量(g)
23
奥行(mm)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233585
KFS32
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください