アイセン
食卓用ふきん5枚入
材質
レーヨン100%
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
質量(g)
27
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233567
KFL14
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46233619
KFS43
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください