アイセン
マイクロファイバークロス5枚入
材質
ポリエステル85%、ナイロン15%
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
質量(g)
22
奥行(mm)
2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233628
KFS44
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください