アイセン
ホワイトふきん3枚入
材質
綿100%
幅(mm)
500
色
ホワイト
高さ(mm)
350
質量(g)
32
奥行(mm)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233549
KFL12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください