アイセン
バイオシルコットンふきん2枚入
材質
綿100%
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
質量(g)
36
奥行(mm)
2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233655
KJ643
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください