大和物産
カウンタークロス 60×30cm 厚手
吸水性に優れたふきん
用途
乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
坪量(g/m
2
)
約60
内容量
1袋(80枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47307288
#081065
約600×304
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
47307297
#081066
約600×305
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
47307306
#081067
約600×306
グリーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
47307315
#081068
約600×307
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください