カウンタークロス 60×30cm

カウンタークロス 60×30cm - 大和物産カウンタークロス 60×30cm - 大和物産カウンタークロス 60×30cm - 大和物産カウンタークロス 60×30cm - 大和物産

吸水性に優れたふきん

用途乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。材質レーヨン70%、ポリエステル30%坪量(g/m2)約40内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47307245#081061約600×300ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47307254#081062約600×301ピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
47307270#081063約600×302グリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
47307279#081064約600×303ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする