BiRod
Biモニターホルダー
スマホより少々大きめのモニターやタブレットをBi Rodに固定できます。
寸法(mm)
タブレット固定部:110~225(6~7インチサイズ対応)
直径(Φmm)
ロッド固定部:5~50
耐荷重(g)
約350
内容量
1個
注意
※Rod本体は付属していません。
※プラスチック製です。強い衝撃を与えると破損の恐れがありますのでご注意ください。
※商品シリコン部のカラーは予告なしに変更となる恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314376
G80068
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530