曜日別特売

なるほどバケツ

なるほどバケツ - クレトム
(1件のレビュー)

ホースホルダーが付いているので洗車時に便利です。

用途車の洗車幅(mm)307BK高さ(mm)227奥行(mm)280容量(L)8.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476716903207
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 高圧洗浄機の水補給用に

高圧洗浄機の水を補給する専用に購入。ホース押さえがついているので良いですね。注ぎ口も水を捨てる際に、なにげに便利です。
ありがちな水色のバケツよりも、お道具を入れて置いておいても目立ちませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする